BASCO TRX16L115 rumpulämmitin sähköinen 16 gallonaa 120v | AF7MMB 21YL25

BASCO TRX16L115 rumpulämmitin, sähköinen 16 gallonaa 120v

Varastossa
Tuote: AF7MMB Malli: TRX16L115Ristiviite: 21YL25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummunlämmitin
Vahvistimet AC12.5
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Rummun kapasiteetti16 gal.
Rumpu Dia.14.5 "
Rumpu Dia.14-1 / 2 "
Korkeus5"
Pituus45 35 / 64 "
Powered Bysähköinen
Jännite120
Wattin tiheys9.38 W / neliömetri sisään.
Watts1500-750-375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8516100080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVahvistimet ACOhjausalueRummun kapasiteettiRumpu Dia.KorkeusPituusWattin tiheysHinta
BASCO TRX16H115 Rumpulämmitin Sähköinen 16 Gallonaa 120v | AF7MMC 21YL26 TRX16H1151500-750-37512.5200 astetta 400 astetta F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38 W / neliömetri sisään.€690.62
BASCO TRX30L115 rumpulämmitin sähköinen 30 gallonaa 120v | AF7MMD 21YL27 TRX30L1151920-960-48016.060 astetta 250 astetta F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60 W / neliömetri sisään.€730.18
BASCO TRX30H115 Rumpulämmitin Sähköinen 30 Gallon 120v | AF7MME 21YL28 TRX30H1151920-960-48016.0200 astetta 400 astetta F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60 W / neliömetri sisään.€719.79
BASCO SRX16-115 Rumpulämmitin Sähköinen 16 Gallonaa 120v | AF7MMG 21YL30 SRX16-1151500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38 W / neliömetri sisään.€707.23
BASCO SRX30-115 Rumpulämmitin Sähköinen 30 Gallon 120v | AF7MMH 21YL31 SRX30-1151750-875-43714.6-30 gal.18.5 "5"58.125 "8.75 W / neliömetri sisään.€718.55
BASCO LIM5-115 Rumpulämmitin Sähköinen 16 gallonaa 100w | AF7MMJ 21YL32 LIM5-1151000.80 astetta 165 astetta F16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83 W / neliömetri sisään.€673.34
BASCO LIM16-115 Rumpulämmitin Sähköinen 16 Gallonaa 145w | AF7MMK 21YL33 LIM16-1151451.20 astetta 165 astetta F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91 W / neliömetri sisään.€743.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO TRX16L115 rumpulämmitin, sähköinen 16 gallonaa 120v
€659.81 / yksikkö