BALDOR MOOTTORI VEBM3615T-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC Runko | AJ6YFM

BALDOR MOTOR VEBM3615T-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YFM Malli: VEBM3615T-S

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,345.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti52.2 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys184TC
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit6.7 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3642M
Napojen lukumäärä4
ulostulo5.000 hv
Kokonaispituus20.55 "
Vaihe3
Power Factor78
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,750 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3615T -S
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 89.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 16 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 31.5 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 49.1 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 77 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 93 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDG VBM3538-5S04.87.34 LB-FT.5-58A1740€1,832.31
BALDOR MOTOR VBM3538-S Short Series Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B1740€1,832.31
BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT.75-73J1750€1,905.93
BALDOR MOOTTORI VEBM3546-5S Short Series Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YED VEBM3546-5S41.2 A-1.000 hv14.37 "71--€2,132.49
BALDOR MOTOR VEBM3546-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hv14.37 "71--€2,132.49
BALDOR MOOTTORI VEBM3546T-S Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hv14.43 "71--€2,149.49
BALDOR MOTOR VEBM3554-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hv15.37 "73--€2,311.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3615T-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184TC-runko
€3,345.54 / yksikkö