BALDOR MOTOR EJM3559 suihkupumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6RXH Malli: EJM3559

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,555.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
TullimääräJATKUU
kehys56J
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.6 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3532M
Napojen lukumäärä2
ulostulo3.000 hv
Kokonaispituus14.62 "
Vaihe3
Power Factor92
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - JM3559
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 86.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: ulkokierre
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinAmpeeriaTäyden kuorman ampeeritNopeusSynkroninen nopeusMoottorityyppiNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOTOR EJM3546 suihkupumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56J Runko | AJ6RXD EJM35461.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V1.7 A1,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hv€2,170.10
BALDOR MOTOR EJM3550 Jet Pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56J Runko | AJ6RXE EJM35501.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V1.9 A3,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hv€1,296.43
BALDOR MOTOR EJM3554 suihkupumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56J runko | AJ6RXF EJM35541.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V2.3 A1,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hv€2,407.90
BALDOR MOTOR EJM3558 suihkupumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56J Runko | AJ6RXG EJM35581.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V2.9 A1,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hv€2,543.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EJM3559 suihkupumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56J runko
€2,555.87 / yksikkö