BALDOR MOTOR Yleiskäyttöiset avoimet moottorit, 3 ph


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehys: 56 , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Lähtö: 0.750 hv , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.25 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliNopeusAmpeeriaVääntömomenttiSynkroninen nopeusJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
EFM31112-8
1,750 rpm2.7 A8.92 LB-FT1,800 rpm200 V2.7 A3514M4€951.24
B
EM31111
3,450 rpm2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V5.62 LB-FT3,600 rpm230 V 460 V1.2 A3416M2€1,391.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?