BALDOR MOTOR EFM31112-8 Kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, avoin, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6RQQ Malli: EFM31112-8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€771.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria2.7 A
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti8.92 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.7 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3514M
Napojen lukumäärä4
ulostulo0.750 hv
Kokonaispituus11.07 "
Vaihe3
Power Factor72
Palvelukerroin1.25
Nopeus1,750 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite200 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 81.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 5.41 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 19.4 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 33 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 43 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusAmpeeriaVääntömomenttiSynkroninen nopeusJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOOTTORI EM31111 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460v, 3450 rpm, 60 Hz, 0.75 Hp, Odp, 56 | AJ6TTJ EM311113,450 rpm2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V5.62 LB-FT3,600 rpm230 V 460 V1.2 A3416M2€739.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EFM31112-8 Kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, avoin, 56 runko
€771.23 / yksikkö