BALDOR MOOTTORI EM31111 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460v, 3450 rpm, 60 Hz, 0.75 Hp, Odp, 56 | AJ6TTJ

BALDOR EM31111 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230 / 460V, 3450 60 / min, 0.75 Hz, 56 HV, ODP, XNUMX

Varastossa
Tuote: AJ6TTJ Malli: EM31111

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€739.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti5.62 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.2 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3416M
Napojen lukumäärä2
ulostulo0.750 hv
Kokonaispituus10.25 "
Vaihe3
Power Factor80
Palvelukerroin1.25
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 76.80%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 3.98 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 9.2 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 17 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 21 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusAmpeeriaVääntömomenttiSynkroninen nopeusJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOOTTORI EFM31112-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, avoin, 56 runko | AJ6RQQ EFM31112-81,750 rpm2.7 A8.92 LB-FT1,800 rpm200 V2.7 A3514M4€771.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR EM31111 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230 / 460V, 3450 60 / min, 0.75 Hz, 56 HV, ODP, XNUMX
€739.42 / yksikkö