BALDOR MOTOR VEM3538 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YNT

BALDOR MOTOR VEM3538 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YNT Malli: VEM3538

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,164.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria1.54 / .77
pohjaN
Vääntömomentti6.3 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.526 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.483 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor74
TarkistusJ
RPM1735
Lämpötila Nouse27 astetta C
Tyyppi3513M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor VEM3538 -moottoria käytetään kuljettimien, sekoittimien, kompressorien, puhaltimien, pumppujen, puhaltimien ja työstökoneiden käyttämiseen kaivos-, maatalous-, lääke- ja kemianlaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Baldor VEM3538 täysin suljettu puhallinjäähdytteinen moottori on ihanteellinen yleiskäyttöisiin pumppuihin, puhaltimiin, kuljettimiin ja hihnakäyttöisiin koneisiin.
  • Tämä Baldorin 3-vaiheinen koteloitu moottori on invertterivalmiina estämään sähkökatkot.
  • Siinä on teräsrunko ja luokan F eristys luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Se täyttää tai ylittää CSA EEV (Energy Efficiency Verification) -vaatimukset 82.5 %:n hyötysuhteella täydellä kuormalla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on 1- ja 3-vaihemoottoreilla?

V. Yksivaiheisessa moottorissa sähkö virtaa yhden johtimen läpi. Toisaalta kolmivaiheinen liitäntä käsittää kolme erillistä sähkönsiirtoa varten olevaa johdinta.

K. Mitä sovelluksia Baldor-moottoreilla on?

V. Baldor-moottoreita käytetään kaivos-, maatalous-, lääke-, sellu- ja paperiteollisuudessa, ilmankäsittely-, pakkaus- ja kemianteollisuudessa. Ne soveltuvat koneiden voimanlähteeksi painatuksessa, pakkaamisessa, muovinkäsittelyssä ja muissa sovelluksissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR KENM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVF KENM3454.258 / 43.17 LB-FTF--0.298 ampeeria04€797.69
BALDOR MOTOR KENM3534 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVG KENM3534.331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 ampeeria04€879.81
BALDOR MOTOR KENM3535 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVH KENM3535.331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 ampeeria06€1,293.29
BALDOR MOTOR KM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVQ KM3454.251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 ampeeria04€633.37
BALDOR MOTOR KM3457 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVT KM3457.331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 ampeeria02€722.45
BALDOR MOTOR KNM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVU KNM3454.251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 ampeeria04€540.91
BALDOR MOTOR KNM3534 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVW KNM3534.331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 ampeeria04€598.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3538 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-runko
€1,164.87 / yksikkö