BALDOR MOTOR VEM3614 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 2 hv, TEFC, 184C Runko | AJ6YRC

BALDOR MOTOR VEM3614 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 2 hv, TEFC, 184C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YRC Malli: VEM3614

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,536.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti40.2 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys184C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.5 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3644M
Napojen lukumäärä6
ulostulo2.000 hv
Kokonaispituus17.18 "
Vaihe3
Power Factor60
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,175 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,200 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 88.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: M
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 16 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 21.6 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 27.5 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 34 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 39 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR KENM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVF KENM3454.258 / 43.17 LB-FTF--0.298 ampeeria04€797.69
BALDOR MOTOR KENM3534 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVG KENM3534.331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 ampeeria04€879.81
BALDOR MOTOR KENM3535 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVH KENM3535.331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 ampeeria06€1,293.29
BALDOR MOTOR KM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVQ KM3454.251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 ampeeria04€633.37
BALDOR MOTOR KM3457 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVT KM3457.331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 ampeeria02€722.45
BALDOR MOTOR KNM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVU KNM3454.251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 ampeeria04€540.91
BALDOR MOTOR KNM3534 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVW KNM3534.331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 ampeeria04€598.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3614 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 2 hv, TEFC, 184C-runko
€2,536.53 / yksikkö