BALDOR MOTOR CEM4400TS Kolmivaiheinen suljettu moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hv, TEFC, 405TSC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PRX Malli: CEM4400TS

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,071.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys405TSC
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit112.0 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
MoottorityyppiA40064M
Napojen lukumäärä4
ulostulo100.000 hv
Kokonaispituus35.31 "
Vaihe3
Power Factor87
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,785 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 596.7
Laivan korkeus (cm)133.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 95.40%
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: G
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 2 AWG
    • Tuoteperhe: General Industrial
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Akselin halkaisija: 2.125 tuumaa
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriakehysKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusAloitustyyppiHinta
BALDOR MOTOR CM2333T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6QGL CM2333T-5815.000 hv22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start - Delta Run€4,061.09
BALDOR MOTOR CM3545X Yleiskäyttöinen moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C Runko | AJ6QGZ CM3545X1.000 hv4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmSuoraan verkossa€663.34
BALDOR MOTOR M4406TX-4E Yleiskäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445T Runko | AJ6XJR M4406TX-4E150.000 hv170.0 A445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start - Delta Run€24,070.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM4400TS Kolmivaiheinen suljettu moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hv, TEFC, 405TSC-kehys
€22,071.66 / yksikkö