BALDOR MOTOR M1728T Kaksinopeuksinen moottori, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 20/8.9 hv, 3-vaihe, TEFC, 286T runko | AJ6XGA

BALDOR MOTOR M1728T kaksinopeuksinen moottori, 460 V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 20/8.9 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 286T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XGA Malli: M1728T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,283.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria27/14
pohjaRG
Vääntömomentti108 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys286T
Täyden kuormituksen vääntömomentti39.5 LB-FT
HP20/8.9
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta7.5 ampeeria
Napojen lukumäärä04/06
ulostulo20/8.9
Vaihe3
TarkistusM
RPM1760/1160
Lämpötila Nouse85 astetta C
Tyyppi1046M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 123 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 75 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 87.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaiheTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR M1019 Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56 runko | AJ6XDF M10191.4 ampeeria2.8/1.65.2 LB-FT75 / 333S1725/1140-€1,466.03
BALDOR MOTOR M1020T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1/0.44 hv, 3-vaihe, ODP, 145T runko | AJ6XDG M1020T-3/2.1-1 / .443B1725/1140-€1,579.31
BALDOR MOTOR M1021T Kaksinopeuksinen moottori, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 hv, 3-vaiheinen, ODP, 182T-runko | AJ6XDH M1021T2 ampeeria4.4/2.810 LB-FT1 1/2-.673U1725/114039 astetta C€1,913.49
BALDOR MOTOR M1022T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 2/0.89 hv, 3-vaihe, ODP, 182T runko | AJ6XDJ M1022T2.2 ampeeria5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 ° C€2,182.53
BALDOR MOTOR M1023T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 3/1.3 hv, 3-vaihe, ODP, 184T runko | AJ6XDK M1023T3 ampeeria8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 ° C€2,541.26
BALDOR MOTOR M1024T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 hv, 3-vaihe, ODP, 215T runko | AJ6XDL M1024T4.2 ampeeria12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 ° C€3,910.99
BALDOR MOTOR M1218 Kaksinopeuksinen moottori, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.5/0.22 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56 runko | AJ6XDY M12180.52 ampeeria9 / 63.1 LB-FT5 / 223U1725/1140-€1,561.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M1728T kaksinopeuksinen moottori, 460 V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 20/8.9 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 286T-kehys
€10,283.00 / yksikkö