BALDOR MOTOR M1721T Kaksinopeuksinen moottori, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182T-runko | AJ6XFT

BALDOR MOTOR M1721T kaksinopeuksinen moottori, 460 V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XFT Malli: M1721T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,043.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria2.2/1.36
pohjaRG
Vääntömomentti10.1 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys182T
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.99 LB-FT
HP1.5 / .67
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.11 ampeeria
Napojen lukumäärä04/06
ulostulo1.5 / .67
Vaihe3
TarkistusJ
RPM1740/1165
Lämpötila Nouse85 astetta C
Tyyppi3528M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 6.09 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 4.56 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 7.02 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaiheTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR M1019 Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56 runko | AJ6XDF M10191.4 ampeeria2.8/1.65.2 LB-FT75 / 333S1725/1140-€1,466.03
BALDOR MOTOR M1020T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1/0.44 hv, 3-vaihe, ODP, 145T runko | AJ6XDG M1020T-3/2.1-1 / .443B1725/1140-€1,579.31
BALDOR MOTOR M1021T Kaksinopeuksinen moottori, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 hv, 3-vaiheinen, ODP, 182T-runko | AJ6XDH M1021T2 ampeeria4.4/2.810 LB-FT1 1/2-.673U1725/114039 astetta C€1,913.49
BALDOR MOTOR M1022T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 2/0.89 hv, 3-vaihe, ODP, 182T runko | AJ6XDJ M1022T2.2 ampeeria5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 ° C€2,182.53
BALDOR MOTOR M1023T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 3/1.3 hv, 3-vaihe, ODP, 184T runko | AJ6XDK M1023T3 ampeeria8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 ° C€2,541.26
BALDOR MOTOR M1024T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 hv, 3-vaihe, ODP, 215T runko | AJ6XDL M1024T4.2 ampeeria12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 ° C€3,910.99
BALDOR MOTOR M1218 Kaksinopeuksinen moottori, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.5/0.22 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56 runko | AJ6XDY M12180.52 ampeeria9 / 63.1 LB-FT5 / 223U1725/1140-€1,561.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M1721T kaksinopeuksinen moottori, 460 V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182T-kehys
€2,043.77 / yksikkö