Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS M4V 75 x 25 mm: n skaalauspaneelimittari | AA3YFW 11Y550

AUTONICS M4V 75 x 25 mm skaalauspaneelimittari

Varastossa
Tuote: AA3YFW Malli: M4VRistiviite: 11Y550

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+ / - 0.2%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys4.2 "
näyttöPunainen LED-näyttö
Näytä numerot3.5
Näyttöalue-1999 ~ 9999
kiihtymysEi
hyödyt3 / 64 DIN
Syöttöalue0 - 2 VDC0 - 10 VDC1 - 5 VDC0 - 1mA DC 4 - 20 mA DC
AsennusKiinnike
NEMA-luokitusNEMA 4X-etupaneeli
Virta vaaditaan12-24 VDC
TyyliM4V-sarja
TyyppiDC-skaalaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysNäytä numerothyödytSyöttöalueVirta vaaditaanTyyliHinta
AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din skaalauspaneelimittari | AA3YFU 11Y548 M4NS-NA+ / - 0.3%2.1 "41/32 DIN4 - 20 mA DCLoop PoweredM4NS-sarja€180.52
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm skaalauspaneelimittari | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 - 20 mA DCLoop PoweredM4YS-sarja€191.85
AUTONICS MT4N-DA-E3 digitaalinen paneelimittari, tasavirta, sopii 1/32 Din, Nema 4X, 4-numeroinen | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------€43.18
AUTONICS MT4W-DA-10 digitaalinen paneelimittari, tasavirta, sopii 1/8 Din, Nema 4X, 0 - 5Adc -tulo | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------€43.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS M4V 75 x 25 mm skaalauspaneelimittari
€200.41 / yksikkö