Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS CID6S-2 6-nastainen jatkojohtosarja | AA3KKN 11M936

AUTONICS CID6S-2 jatkojohtosarja, 6-nastainen liitin

Varastossa
Tuote: AA3KKN Malli: CID6S-2Ristiviite: 11M936

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohtosarja
Kaapelin pituus2m
Loppu 1 nastojen lukumäärä6
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
Johtimien lukumäärä6
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
AUTONICS CID9S-2 9-nastainen jatkojohtosarja | AA3KKR 11M939 CID9S-29924AWG€71.11
AUTONICS C1D4-2 4-nastainen jatkojohtosarja | AC6DDN 32W369 C1D4-2430.08mm€36.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS CID6S-2 jatkojohtosarja, 6-nastainen liitin
€62.11 / yksikkö