Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU12MAR letkut polypropeenia 12 mm, ulkohalkaisija 150 Psi punainen | AA9EXK 1CTH8

ATP PU12MAR letku polypropeeni 12mm ulkohalkaisija 150 psi punainen

Varastossa
Tuote: AA9EXK Malli: PU12MARRistiviite: 1CTH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
Väripunainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.8mm
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.12 mm
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppimetrinen
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.079 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU12MAY Putket Polypropeeni 12mm Ulkohalkaisija 150 Psi Keltainen | AA9EXJ 1CTH7 PU12TOUKOKUUKeltainen100ft.€212.31
ATP PU12MBY letkut polypropeenia 12mm 150 Psi 250 jalkaa keltainen | AE4TKR 5MPW4 PU12MBYKeltainen250ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU12MAR letku polypropeeni 12mm ulkohalkaisija 150 psi punainen
€189.89 / yksikkö