ATP PU12MBY letkut polypropeenia 12mm 150 Psi 250 jalkaa keltainen | AE4TKR 5MPW4

ATP PU12MBY Letku polypropeeni 12mm 150 Psi 250 jalkaa keltainen

Tuote: AE4TKR Malli: PU12MBYRistiviite: 5MPW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
VäriKeltainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.8mm
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.12 mm
Temp. alue-40 - 160 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.079 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.84
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU12MAY Putket Polypropeeni 12mm Ulkohalkaisija 150 Psi Keltainen | AA9EXJ 1CTH7 PU12TOUKOKUUKeltainen100ft.€212.31
ATP PU12MAR letkut polypropeenia 12 mm, ulkohalkaisija 150 Psi punainen | AA9EXK 1CTH8 PU12MARpunainen100ft.€189.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU12MBY Letku polypropeeni 12mm 150 Psi 250 jalkaa keltainen