Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 1PBN1 Letku 5/32in. Id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WED

ATP 1PBN1-letku 5/32 tuumaa. Id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB2WED Malli: 1PBN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine180 psi
VäriMusta
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine180 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Toleranssi+/- 0.004 "
TyyppiStandardi
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiMurtumispaineVäriTyhjiöarvosanaSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.Max. PaineHinta
ATP 1PBN3 letku 1/3 tuumaa sisähalkaisija x 1/2 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WEF PU532BG / 2LZH9 1PBN3Standardi-Musta-0.086 "Ranta A 981 / 3 "150 psi€141.11
ATP 1PBR3 Letku 2.5 Id x 4mm ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas sininen | AB2WET PU04MB-CB / 1PBT8 1PBR3metrinen200 PSIKirkas sininen-0.03 "Ranta A 982.5mm200 psi€21.83
ATP 1PBR5 letku 2.5 mm sis x 4 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WEU PU04MB-BK / 1PBU1 1PBR5metrinen200 PSIMusta-0.03 "Ranta A 982.5mm200 psi€21.74
ATP 1PBR6 letku 4 Id x 6mm ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas sininen | AB2WEV 1PBR6metrinen180 psiKirkas sininen-0.039 "Ranta A 984mm180 psi€36.92
ATP 1PBR7 letku 4 Id x 6mm ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WEW PU06MB-BK / 1PBU5 1PBR7metrinen180 psiMusta-0.039 "Ranta A 984mm180 psi€36.88
ATP 1PBR8 letku 5 Id x 8mm ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas sininen | AB2WEX PU08MB-CB / 1PBU7 1PBR8metrinen175 psiKirkas sininen-1.5mmRanta A 985mm175 psi€66.11
ATP 1PBR9 letku 5 Id x 8mm ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WEY PU08MB-BK / 1PBU9 1PBR9metrinen175 psiMusta-0.059 "Ranta A 985mm175 psi€66.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 1PBN1-letku 5/32 tuumaa. Id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta
€44.18 / yksikkö