Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 451279AS04L100# Painemittari 0 - 100 Psi 4-1/2in | AE6GZU 5RXZ0

ASHCROFT 451279AS04L100# Painemittari 0 - 100 Psi 4-1/2in

Varastossa
Tuote: AE6GZU Malli: 451279AS04L100#Ristiviite: 5RXZ0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+ /-0.5%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaalifenoliset
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko4.5 "
Mittarin tyyppiKäsitellä asiaa
asteikko10 psi
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-50 - 150 astetta F
alue0 - 100 psi
SormusmateriaaliKierteinen polypropeeni
Pienin valmistuminen10 psi
Pistorasian materiaaliMessinki
PutkimateriaaliFosforipronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: PLUS-suorituskyky

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoKäyttölämpötila aluealueSormusmateriaaliPienin valmistuminenPistorasian materiaaliPutkimateriaaliHinta
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 painemittari 0-15 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1 / 2tuumaa | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXLL151 psi-40 - 150 astetta F0 - 15 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni0.1 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 painemittari 0-30 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1 / 2tuumaa | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXLL305 psi-40 - 150 astetta F0 - 30 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni0.2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 painemittari 0-60 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1 / 2tuumaa | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXLL605 psi-40 - 150 astetta F0 - 60 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni0.5 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 painemittari 0-100 Psi 4-1 / 2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXLL10010 psi-40 - 150 astetta F0 - 100 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni1 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 painemittari 0-160 Psi 4-1 / 2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXLL16020 psi-40 - 150 astetta F0 - 160 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 painemittari 0-200 Psi 4-1 / 2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXLL20020 psi-40 - 150 astetta F0 - 200 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL300 painemittari 0-300 Psi 4-1 / 2in | AD9JVR 4TA49 451279SS04LXLL30050 psi-40 - 150 astetta F0 - 300 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni2 psi316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€296.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 451279AS04L100# Painemittari 0 - 100 Psi 4-1/2in
€199.41 / yksikkö