ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 895A akustinen kattolaatta, halkeama PK6 | AH4CYN 34CY61

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 895A akustinen kattolaatta halkeama PK6

Varastossa
Tuote: AH4CYN Malli: 895ARistiviite: 34CY61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattolaatta
VäriValkoinen
Kattavuus48 sq ft.
Edge TypeNeliön asettelu
Pituus48 "
Valon heijastus0.81
MateriaaliMineraalikuitu
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.55
Vastustuskykyinen jollekkinPalovartiosto
Temp. alue32 astetta 120 astetta F
Paksuus5 / 8 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.748
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)61.47
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne: Keskikokoinen
    • Ruudukon koko: 15/16 "
    • Katon vaimennusluokka: 35
    • Kierrätetty sisältö: 41%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusEdge TypeeräPituusValon heijastusVastustuskykyinen jollekkinPaksuusHinta
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 304A Kattolaatta Viistot Tegular 24 x 24 PK12 | AG9WWT 22XJ43 304A48 sq ft.Viistetty TegularKatto laatta viistetty Tegular24 "0.87-5 / 8 "€311.78
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 2776B Cortega 9/16 Sec Look Ii 24X48X3/4 PK10 | AH3QBT 32WM10 2776B80 sq ft.Kulmainen TegularKattolaatta48 "0.82Luokan A palonestoaine3 / 4 "€208.86
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GR823A akustinen kattolaatta Cortega PK6 | AH4CYM 34CY60 GR823A48 sq ft.Neliön asetteluKattolaatta48 "0.82Palovartiosto5 / 8 "€144.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 895A akustinen kattolaatta halkeama PK6
€132.71 / yksikkö