ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 2776B Cortega 9/16 Sec Look Ii 24X48X3/4 PK10 | AH3QBT 32WM10

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 2776B Cortega 9/16 Sec Look Ii 24X48X3/4 PK10

Varastossa
Tuote: AH3QBT Malli: 2776BRistiviite: 32WM10

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattolaatta
VäriValkoinen
Kattavuus80 sq ft.
Edge TypeKulmainen Tegular
Pituus48 "
Valon heijastus0.82
MateriaaliMineraalikuitu
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.55
Vastustuskykyinen jollekkinLuokan A palonestoaine
Temp. alue32 astetta 120 astetta F
Paksuus3 / 4 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)61.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne: Keskikokoinen
    • Ruudukon koko: 9/16 "
    • Katon vaimennusluokka: 30
    • Kierrätetty sisältö: 34%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusEdge TypeeräPituusValon heijastusVastustuskykyinen jollekkinPaksuusHinta
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 304A Kattolaatta Viistot Tegular 24 x 24 PK12 | AG9WWT 22XJ43 304A48 sq ft.Viistetty TegularKatto laatta viistetty Tegular24 "0.87-5 / 8 "€281.90
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GR823A akustinen kattolaatta Cortega PK6 | AH4CYM 34CY60 GR823A48 sq ft.Neliön asetteluKattolaatta48 "0.82Palovartiosto5 / 8 "€131.37
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 895A akustinen kattolaatta, halkeama PK6 | AH4CYN 34CY61 895A48 sq ft.Neliön asetteluKattolaatta48 "0.81Palovartiosto5 / 8 "€125.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 2776B Cortega 9/16 Sec Look Ii 24X48X3/4 PK10
€194.46 / yksikkö