APPROVED VENDOR Teräskuusiolukkomutteri hammasaluslaatalla, kierrekoko M6-1, mutterin korkeus 6.20 mm


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoLaippa Dia.LuokkaKorkeusMittausjärjestelmäKiertyyppiAluslevy ODLeveysHinta (ei alv)
A
4CAJ9
1 / 4 "-281 / 2 "215 / 64 "TuumaUNF1 / 2 "7 / 16 "€15.95
B
4CAK3
3 / 8 "-1621 / 32 "225 / 64 "TuumaUNC21 / 32 "9 / 16 "€35.49
C
4CAK4
3 / 8 "-2421 / 32 "225 / 64 "TuumaUNF21 / 32 "9 / 16 "€39.81
D
4CAK1
5 / 16 "-1837 / 64 "221 / 64 "TuumaUNC37 / 64 "1 / 2 "€30.06
E
4CAK2
5 / 16 "-2437 / 64 "221 / 64 "TuumaUNF37 / 64 "1 / 2 "€23.09
F
4CAK8
M6 x 111.5mmLuokan 56.2mmmetrinenKarkea11.5mm10mm€24.65
G
4CAK9
M8 x 1.2515mmLuokan 58.4mmmetrinenKarkea15mm13mm€7.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?