Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAK8 lukkomutteri aluslevyllä M6 X 1.0, 100PK | AD6WPZ

APPROVED VENDOR 4CAK8 lukkomutteri aluslevyllä M6 X 1.0, 100PK

Varastossa
Tuote: AD6WPZ Malli: 4CAK8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaGrade 2
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.11.5mm
LuokkaLuokan 5
Korkeus6.2mm
MateriaaliTeräs
MutteriHammaspesimen lukkomutteri
Omaisuusluokka5
KokoM6 x 1
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKarkea
TyyppiHammaspesurin kanssa
Aluslevy OD11.5mm
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK8 lukkomutteri aluslevyllä M6 X 1.0, 100PK
€27.89 /pakkaus