Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAK2 lukkomutteri hammasaluslevy 5/16-24, 100PK | AD6WPT

APPROVED VENDOR 4CAK2 lukkomutterihammasaluslevy 5/16-24, 100PK

Varastossa
Tuote: AD6WPT Malli: 4CAK2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.37 / 64 "
Luokka2
Korkeus21 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriHammaspesimen lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiHammaspesurin kanssa
Aluslevy OD37 / 64 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK2 lukkomutterihammasaluslevy 5/16-24, 100PK
€23.09 /pakkaus