HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1YYR4 PVC-levyvarasto, kemikaalinkestävä, harmaa, 48 x 8 jalkaa. Koko | BH3BFE

APPROVED VENDOR 1YYR4 PVC-levyvarasto, kemikaalinkestävä, harmaa, 48" x 8ft. Koko

Varastossa
Tuote: BH3BFE Malli: 1YYR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriHarmaa
Iskulujuus (paunaa)0.4 jalkaa-lb / neliömetriä sisään.
Pituus8ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPVC-tyyppi 1
materiaali TyyppiKemikaalienkestävä
Maks. Lämpötila140
Min. Lämpötila Luokitus32
Käyttölämpötila alue32 astetta 140 astetta F
Vetolujuus8350 psi
Paksuus0.125 "
Paksuustoleranssi+ /-10%
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuonneAlloy tyyppiVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3070 Alumiinilevy 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "fabricating6"€10.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3071 Arkkialumiini 9/100 x 6 x 12 tuumaa | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "fabricating6"€14.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3072 Arkkialumiini 1/8 x 6 x 12 tuumaa | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "fabricating6"€20.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 16256 Alumiiniarkki 1/32 x 6 x 12 tuumaa | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "fabricating6"€5.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNN4 Arkki akryylikirkas 0.236 T 48 x 96 tuumaa AB3PJU 1 YKK--Poista valinta10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NLZ7 -korkkilevy 1/2 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Puolijäykkä eristys36 "€12.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NMF9 korkkilevy Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 tuumaa | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€5.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1YYR4 PVC-levyvarasto, kemikaalinkestävä, harmaa, 48" x 8ft. Koko
€192.47 / yksikkö