APPROVED VENDOR Painemittari, 1/4 "NPT, alempi kiinnitys


Suodattaa
Halkaisija: 2.5 " , Työpaine: 500 PSI
TyyliMalliLens MaterialtarkkuusKotelon väriKäyttölämpötila aluealueSormusmateriaaliPienin valmistuminenPistorasian materiaaliHinta (ei alv)
A
4CFN1
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 600 psi, 0 - 4000 kPaPuristettu ruostumaton teräs10 psiRuostumaton teräs€44.98
B
18C742
Akryyli+ /-1%Hopea-40 - 200 astetta F30 "Hg Vac - 60 PsiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psiKupariseos HPb59-1€62.09
C
4FLZ5
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 30 psi, 0 - 200 kPaPuristettu ruostumaton teräs0.5 psiMessinki€17.00
D
4FMU4
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 5000, 0 - 35,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs100 psiRuostumaton teräs€21.95
E
4FLZ8
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 160 psi, 0 - 1100 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiMessinki€19.95
F
4FMU8
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 60 psi, 0 - 400 kPaPuristettu ruostumaton teräs1 psiRuostumaton teräs€46.95
G
4FMA8
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 5000, 0 - 35,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs100 psiMessinki€15.25
H
4FMC6
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 100 psi, 0 - 700 kPaPuristettu ruostumaton teräs2 psiMessinki€13.60
I
4FMC7
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 160 psi, 0 - 1100 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiMessinki€13.60
J
4FMW4
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 60 psi, 0 - 400 kPaPuristettu ruostumaton teräs1 psiRuostumaton teräs€77.16
K
4FMY8
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 2000 psi, 14,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs20 psiRuostumaton teräs€84.03
L
4FMY9
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 3000 psi, 0 - 20,000 kPaPuristettu ruostumaton teräs50 psiRuostumaton teräs€84.03
M
4CFV1
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 60 psi, 0 - 400 kPaPuristettu ruostumaton teräs1 psiRuostumaton teräs€86.95
N
18C750
Akryyli+ /-1%Hopea-40 - 200 astetta F0 - 160 psiRuostumaton teräs2 psiKupariseos HPb59-1€62.09
O
4FLZ1
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 6000, 0 - 40,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs200 psiMessinki€22.55
P
18C752
Akryyli+ /-1%Hopea-40 - 200 astetta F0 - 300 psiRuostumaton teräs5 psiKupariseos HPb59-1€62.09
Q
18C808
Akryyli+ /-1%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 15 psi, 0 - 35 jalkaa H2Ruostumaton teräs0.2 psiKupariseos HPb59-1€59.27
P
18C810
Akryyli+ /-1%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 60 psi, 0 - 140 jalkaa H2Ruostumaton teräs1 psiKupariseos HPb59-1€59.27
R
4FMD7
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 5000, 0 - 35,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs100 psiMessinki€13.37
S
4FME2
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 15 psi, 0 - 100 kPaPuristettu ruostumaton teräs0.5 psiMessinki€14.48
T
4FME3
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 30 psi, 0 - 200 kPaPuristettu ruostumaton teräs0.5 psiMessinki€14.48
U
4FME4
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 60 psi, 0 - 400 kPaPuristettu ruostumaton teräs1 psiMessinki€14.48
V
4FME5
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 100 psi, 0 - 700 kPaPuristettu ruostumaton teräs2 psiMessinki€14.48
W
4FME6
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 160 psi, 0 - 1100 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiMessinki€14.48
X
4CFL4
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 60 psi, 0 - 400 kPaPuristettu ruostumaton teräs1 psiRuostumaton teräs€45.12
Y
4CFL8
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 300 psi, 0 - 2000 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiRuostumaton teräs€45.10
Z
4FMU1
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 1000 psi, 0 - 7000 kPaPuristettu ruostumaton teräs10 psiRuostumaton teräs€39.72
A1
4FMT8
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 400 psi, 0 - 2800 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiRuostumaton teräs€39.72
B1
4FMH9
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 30 psi, 0 - 200 kPaPuristettu ruostumaton teräs0.5 psiRuostumaton teräs€38.56
C1
4FMK5
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 30 psi, 0 - 200 kPaPuristettu ruostumaton teräs0.5 psiRuostumaton teräs€39.87
D1
4FMY6
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 600 psi, 0 - 4000 kPaPuristettu ruostumaton teräs10 psiRuostumaton teräs€84.03
E1
4CFV2
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 100 psi, 0 - 700 kPaPuristettu ruostumaton teräs2 psiRuostumaton teräs€86.95
F1
4CFV7
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 600 psi, 0 - 4000 kPaPuristettu ruostumaton teräs10 psiRuostumaton teräs€65.22
G1
4CFV8
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 1000 psi, 0 - 7000 kPaPuristettu ruostumaton teräs10 psiRuostumaton teräs€86.95
H1
4CFW1
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 3000 psi, 0 - 20,000 kPaPuristettu ruostumaton teräs50 psiRuostumaton teräs€44.80
I1
18C739
Akryyli+ /-1%Hopea-40 - 200 astetta F30 "Hg Vac - 0Ruostumaton teräs1 "HgKupariseos HPb59-1€79.09
P
18C749
Akryyli+ /-1%Hopea-40 - 200 astetta F0 - 100 psiRuostumaton teräs1 psiKupariseos HPb59-1€79.20
J1
4FME8
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 300 psi, 0 - 2000 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiMessinki€14.48
K1
4FMJ2
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 100 psi, 0 - 700 kPaPuristettu ruostumaton teräs2 psiRuostumaton teräs€38.56
L1
4FMJ6
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 400 psi, 0 - 2800 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiRuostumaton teräs€38.56
M1
4FLR9
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 2000 psi, 14,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs50 psiMessinki€13.73
N1
4CFP2
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 160 psi, 0 - 1100 kPaPuristettu ruostumaton teräs2 psiRuostumaton teräs€52.59
O1
4 FLY9
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 5000, 0 - 35,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs100 psiMessinki€22.55
P1
4CFP4
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 300 psi, 0 - 2000 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiRuostumaton teräs€52.59
Q1
4CFP9
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 3000 psi, 0 - 20,000 kPaPuristettu ruostumaton teräs50 psiRuostumaton teräs€52.59
R1
4 CFR 4
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 30 psi, 0 - 200 kPaPuristettu ruostumaton teräs0.5 psiRuostumaton teräs€65.59
S1
4FLR3
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 160 psi, 0 - 1100 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiMessinki€13.73
T1
4 CFR 6
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 140 astetta F0 - 100 psi, 0 - 700 kPaPuristettu ruostumaton teräs2 psiRuostumaton teräs€65.59
U1
4FML7
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 5000, 0 - 35,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs100 psiRuostumaton teräs€39.87
V1
4FMN1
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 30 psi, 0 - 200 kPaPuristettu ruostumaton teräs0.5 psiRuostumaton teräs€111.51
W1
4FMN3
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 100 psi, 0 - 700 kPaPuristettu ruostumaton teräs2 psiRuostumaton teräs€111.51
X1
4FLW4
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 400 psi, 0 - 2800 kPaPuristettu ruostumaton teräs10 psiMessinki€19.08
Y1
4FLW8
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 3000 psi, 0 - 20,000 kPaPuristettu ruostumaton teräs100 psiMessinki€17.71
Z1
4FMP8
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 100 psi, 0 - 700 kPaPuristettu ruostumaton teräs2 psiRuostumaton teräs€106.06
A2
4FMR2
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 300 psi, 0 - 2000 kPaPuristettu ruostumaton teräs5 psiRuostumaton teräs€106.06
B2
4FMH4
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 4000, 0 - 28,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs100 psiMessinki€22.60
C2
4FLV8
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 60 psi, 0 - 400 kPaPuristettu ruostumaton teräs1 psiMessinki€19.08
D2
4FMX1
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 600 psi, 0 - 4000 kPaPuristettu ruostumaton teräs10 psiRuostumaton teräs€77.28
E2
4FMP7
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 60 psi, 0 - 400 kPaPuristettu ruostumaton teräs1 psiRuostumaton teräs€106.06
F2
4FMK6
Akryyli+/- 3-2-3%Hopea-40 - 150 astetta F0 - 60 psi, 0 - 400 kPaPuristettu ruostumaton teräs1 psiRuostumaton teräs€39.87
G2
4FLT4
Akryyli+/- 3-2-3%Musta-40 - 150 astetta F0 - 6000, 0 - 40,000 XNUMX kPaPuristettu ruostumaton teräs200 psiMessinki€7.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?