APPROVED VENDOR Nylon karkea kuusiokantaruuvi


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituus pään allaVetolujuusHinta (ei alv)
A
350013075
1 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "3 / 4 "1393 psi-
Tarjouspyyntö
A
350013100
1 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€25.96
B
350013050
1 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1 / 2 "1393 psi€9.21
C
325020075
1 / 4 "-201 / 4 "3 / 16 "7 / 16 "3 / 4 "200 psi€6.17
D
325020100
1 / 4 "-201 / 4 "3 / 16 "7 / 16 "1"200 psi€5.71
E
325020050
1 / 4 "-201 / 4 "3 / 16 "7 / 16 "1 / 2 "200 psi€5.97
F
325020037
1 / 4 "-201 / 4 "3 / 16 "7 / 16 "3 / 8 "200 psi€7.40
G
337516100
3 / 8 "-163 / 8 "17 / 64 "9 / 16 "1"480 psi€10.42
H
337516050
3 / 8 "-163 / 8 "17 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "480 psi€13.85
A
362511100
5 / 8 "-115 / 8 "7 / 16 "29 / 32 "1"2260 psi€11.31
B
362511050
5 / 8 "-115 / 8 "7 / 16 "29 / 32 "1 / 2 "2260 psi€10.87
G
331218100
5 / 16 "-185 / 16 "15 / 64 "1 / 2 "1"403 psi€8.05
I
331218075
5 / 16 "-185 / 16 "15 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "403 psi€7.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?