Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 325020037 Hex Cap Screw 1/4-20 X 3/8, 10PK | AD6TQN 4AGP8

APPROVED VENDOR 325020037 kuusiokantaruuvi 1/4-20 x 3/8, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6TQN Malli: 325020037Ristiviite: 4AGP8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla3 / 8 "
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus3 / 8 "
Todistuskuorma55,000/33,000 psi
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus200 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituus pään allaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 350013100 Kuusiokoloruuvi 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 325020037 kuusiokantaruuvi 1/4-20 x 3/8, 10PK
€7.40 /pakkaus