Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 337516050 Kuusiokoloruuvi 3/8-16 X 1/2, 10PK | AD6TQQ 4AGR1

APPROVED VENDOR 337516050 kuusiokantaruuvi 3/8-16 x 1/2, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6TQQ Malli: 337516050Ristiviite: 4AGR1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus17 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus1 / 2 "
Todistuskuorma55,000/33,000 psi
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus480 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituus pään allaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 350013100 Kuusiokoloruuvi 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 337516050 kuusiokantaruuvi 3/8-16 x 1/2, 10PK
€13.85 /pakkaus