Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 0325020100 Kuusiokoloruuvi 1/4-20 X 1, 10PK | AD6TTA 4AGV9

APPROVED VENDOR 0325020100 kuusiokantaruuvi 1/4-20 X 1, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6TTA Malli: 0325020100Ristiviite: 4AGV9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1"
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus200 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituus pään allaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 350013100 Kuusiokoloruuvi 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 0325020100 kuusiokantaruuvi 1/4-20 X 1, 10PK
€5.71 /pakkaus