Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J042 Nikkelipinnoitettu messinkipalloventtiili Fnpt 1 In | AC6AHY

APPROVED VENDOR 32J042 Nikkelipinnoitettu messinkipalloventtiili Fnpt 1 in

Varastossa
Tuote: AC6AHY Malli: 32J042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenMSS SP-110
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine400 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 356 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J038 Nikkelipinnoitettu messinkipalloventtiili Fnpt 1/4 tuumaa | AC6AHU 32J038400 psi CWP1 / 4 "-4 - 248 astetta F€14.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J039 Nikkelipinnoitettu messinkipalloventtiili Fnpt 3/8 tuumaa | AC6AHV 32J039400 psi CWP3 / 8 "4 astetta 248 astetta F€13.30
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 32J041 Nikkelipinnoitettu messinkipalloventtiili Fnpt 3/4 In | AC6AHX 32J041400 psi CWP3 / 4 "0 astetta 356 astetta F€23.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J042 Nikkelipinnoitettu messinkipalloventtiili Fnpt 1 in
€37.30 / yksikkö