Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H995 Palloventtiili, matala lyijy messinki Inline Fnpt 3/8 tuumaa AC6AGE

APPROVED VENDOR 32H995 Palloventtiili Matalajohtiminen Messinki Inline Fnpt 3/8 In

Varastossa
Tuote: AC6AGE Malli: 32H995

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMatala lyijy messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta F - 365 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1309
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H994 Palloventtiili, matala lyijy messinki, linja Fnpt 1/4 tuumaa | AC6AGD 32H9941 / 4 "€22.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H996 Palloventtiili, matala lyijy messinki, linja Fnpt 1/2 tuumaa | AC6AGF 32H9961 / 2 "€22.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H997 Palloventtiili, matala lyijy messinki Inline Fnpt 3/4 tuumaa | AC6AGG 32H9973 / 4 "€34.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H998 Palloventtiili, matala lyijy messinki Inline Fnpt 1 In | AC6AGH 32H9981"€49.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H999 Palloventtiili, matala lyijy messinki Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AGJ 32H9991.25 "€77.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J001 Palloventtiili, matala lyijy messinki Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AGK 32J0011.5 "€101.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J002 Palloventtiili, matala lyijy messinki Inline Fnpt 2 sisään | AC6AGL 32J0022"€171.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32H995 Palloventtiili Matalajohtiminen Messinki Inline Fnpt 3/8 In
€22.10 / yksikkö