Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P799 Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZKB

APPROVED VENDOR 5P799 kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa Npt takorauta

Varastossa
Tuote: AE4ZKB Malli: 5P799

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBG5 Kyynärpää 90 asteen sinkitty takorauta 1/4 tuumaa | AB2DDC 1LBG5Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "300 psi€13.18
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBG7 Kyynärpää 90 asteen galvanoitu takorauta 1/2 tuumaa | AB2DDE 1LBG7Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi€11.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBG8 Kyynärpää 90 asteen sinkitty tempervalurauta 3/4 tuumaa | AB2DDF 1LBG8Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "300 psi€15.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBG9 Kyynärpää 90 asteen sinkitty temperva 1 tuumaa AB2DDG 1LBG9Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1"300 psi€22.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBH1 kyynärpää 90 asteen sinkitty tempervaara 1 1 / 4tuumaa | AB2DDH 1LBH1Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "300 psi€24.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBH2 kyynärpää 90 asteen sinkitty temperva 1 1 / 2tuumaa | AB2DDJ 1LBH2Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "300 psi€40.62
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBH3 Kyynärpää 90 asteen galvanoitu takorauta 2 tuumaa | AB2DDK 1LBH3Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€89.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P799 kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa Npt takorauta
€4.73 / yksikkö