HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 40L308 Hitsattu putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs | AD3PTJ

APPROVED VENDOR 40L308 hitsattu putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs

Tuote: AD3PTJ Malli: 40L308
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€376.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta API 5L / A53
Pituus10ft.
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi @ 360 astetta F
Dia ulkopuolella.2.875 "
Putken koko2.5 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.203 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.3
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)307.34
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7306305010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPeruskytkennän tyyppiRungon materiaaliKiertyyppiSeinämän paksuusSisällä Dia.PituusMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPX6 Putki 1/2 tuumaa 1 jalkaa Pituusohjelma 40 Musta teräs | AA9EGG 1CPX61 / 2 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.109 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€8.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPX7 Putki 1/2 tuuman 3 jalan pituinen aikataulu 40 musta teräs | AA9EGH 1CPX71 / 2 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.109 "-36 "150 psi @ 366 astetta F€18.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPX8 Putki 1/2 tuumaa 5 jalkaa Pituus aikataulu 40 musta teräs | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.109 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€31.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPX9 Putki 3/4 tuuman 1 jalan pituus aikataulu 40 musta teräs | AA9EGK 1CPX93 / 4 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.113 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€11.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPY1 -putki 3/4 tuuman 3 jalan pituinen aikataulu 40 musta teräs | AA9EGL 1 CPY13 / 4 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.113 "-36 "150 psi @ 72 astetta F€26.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPY2 -putki 3/4 tuuman 5 jalan pituinen aikataulu 40 musta teräs | AA9EGM 1 CPY23 / 4 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.113 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€41.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPY3 Putki 1 tuuman 1 jalan pituinen aikataulu 40 musta teräs | AA9EGN 1 CPY31"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.133 "-12 "150 psi @ 72 astetta F€16.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 40L308 hitsattu putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa hiiliteräs
€376.53 / yksikkö