Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPZ4 -putki 2 tuuman 3 jalan pituinen aikataulu 40 musta teräs | AA9EGZ

APPROVED VENDOR 1CPZ4 putki 2 tuumaa 3 jalkaa pituustaulukko 40 mustaa terästä

Varastossa
Tuote: AA9EGZ Malli: 1CPZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus36 "
Max. Paine150 psi @ 72 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiTavallinen pää
Seinämän paksuus0.154 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7306305055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPeruskytkennän tyyppiRungon materiaaliKiertyyppiSeinämän paksuusSisällä Dia.PituusMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPX6 Putki 1/2 tuumaa 1 jalkaa Pituusohjelma 40 Musta teräs | AA9EGG 1CPX61 / 2 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.109 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€8.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPX7 Putki 1/2 tuuman 3 jalan pituinen aikataulu 40 musta teräs | AA9EGH 1CPX71 / 2 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.109 "-36 "150 psi @ 366 astetta F€18.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPX8 Putki 1/2 tuumaa 5 jalkaa Pituus aikataulu 40 musta teräs | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.109 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€31.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPX9 Putki 3/4 tuuman 1 jalan pituus aikataulu 40 musta teräs | AA9EGK 1CPX93 / 4 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.113 "-12 "150 psi @ 366 astetta F€11.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPY1 -putki 3/4 tuuman 3 jalan pituinen aikataulu 40 musta teräs | AA9EGL 1 CPY13 / 4 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.113 "-36 "150 psi @ 72 astetta F€26.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPY2 -putki 3/4 tuuman 5 jalan pituinen aikataulu 40 musta teräs | AA9EGM 1 CPY23 / 4 "kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.113 "-60 "150 psi @ 366 astetta F€41.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPY3 Putki 1 tuuman 1 jalan pituinen aikataulu 40 musta teräs | AA9EGN 1 CPY31"kierteetönMusta teräsTavallinen pää0.133 "-12 "150 psi @ 72 astetta F€16.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPZ4 putki 2 tuumaa 3 jalkaa pituustaulukko 40 mustaa terästä
€82.77 / yksikkö