Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC LAB23W tiivistetty laboratoriokytkin, 3-tie, 20A, 120/277V AC, kytkinkokoonpano, takorauta | AA4CUE 12F566

APPLETON ELECTRIC LAB23W suljettu laboratoriokytkin, 3-tie, 20A, 120/277V AC, kytkinkokoonpano, temperrautaa

Varastossa
Tuote: AA4CUE Malli: LAB23WRistiviite: 12F566

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu LAB-kytkin
Ampeeria20
Syvyys1.6 "
Korkeus4.63 "
SelityksetOn / Off
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
Kytkimen tyyppi3-Way
Operaattorin tyyppiKytkinyksikkö
Jännite120 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC LAB21 Suljettu laboratoriokytkin, 1-napainen, 20A, 120/277V AC, kytkinkokoonpano, temperrautaa | AA4CUC 12F564 LAB211-napainen€296.86
APPLETON ELECTRIC LAB22 Tiivistetty laboratoriokytkin, 2 napaa, 20A, 120/277V AC, kytkinkokoonpano, temperrautaa | AA4CUD 12F565 LAB222-napainen€356.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC LAB23W suljettu laboratoriokytkin, 3-tie, 20A, 120/277V AC, kytkinkokoonpano, temperrautaa
€309.88 / yksikkö