ADB HOIST RINGS MFG.

Vuodesta 1943 lähtien American Drill Bushing on ollut yksi tärkeimmistä nostorenkaiden ja turvanostolaitteiden valmistajista, jotka ovat ihanteellisia sähköntuotanto- (ydinvoima-, vesi- ja tuulivoima-), kaivos-, leimaus- ja ruiskuvalusovelluksiin. Lue lisää

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Putkityöt

Kiinnittimet

Kiinnittimet

Materiaalinkäsittely Suodattaa

NostolaitteetKatso kaikki

  • Nostorenkaat ja tarvikkeet

    Laaja valikoima hitsattavia metalliseosrenkaita ja nostorenkaita, jotka on suunniteltu käytettäviksi nostimien kanssa raskaiden kuormien nostamiseen varastoissa, varastotiloissa tai käsittelylaitoksissa. Saatavana Hoist Eye 360: nä, D-renkaan sivuveto, EZ-vääntömomentti, kiikku, sakkeli, hyvin näkyvät ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit

  • Sakkelit ja tarvikkeet

    Sisältää laajan valikoiman ankkuriripustimia, pultteja, ketjusidossarjoja, Fast-Lok -järjestelmiä / -levyjä / -työkaluja, Scissor-Lok-järjestelmiä ja sakkeli-astioita, jotka sopivat käytettäväksi ADB-kahvanostinrenkaiden kanssa

Tietoja ADB HOIST RINGS MFG:stä.

Sen luettelo sisältää laajan valikoiman nostorenkaita (Hoist Eye 360 ​​/ raskaan käytön / En-Guard), hitsaamattomia metalliseosrenkaita, mutteriosia, levynnostin- ja torninostinjärjestelmiä sekä vaihtoruuveja. ADB:n patentoitu raskaat nostorenkaat ovat ANSI / ASME B30.26 -standardien mukaisia ​​ja niillä on 200-prosenttisesti kuormitustestattu rakenne, joten ne sopivat ihanteellisesti jopa 30000 360 lb:n kuormien ydinenergialaitteiden nostamiseen. Nämä nostorenkaat on valmistettu taotusta ja koneistetusta erittäin lujasta seosteräksestä. luja ja vahva sekä tarjoavat kääntö- ja kääntöliikkeet jopa 180 ja XNUMX astetta. Brändin 360 asteen nostosilmukat noudattaa nykyaikaisia ​​takilalaitteistostandardeja, mukaan lukien ASME B30.26, ja niillä on 5:1 suunnittelukerroin kaikissa kulmasuunnissa nimelliskuormitusrajan ylläpitämiseksi vaikuttamatta työkalun kuormitusrajaan. Ne mahdollistavat lisäksi silmien pyörittämisen ennen nostotoimintoja, ja ne tarjotaan eksklusiivisena vihreänä jauhemaalatussa rungossa (kiinnitys, holkki ja kiinnitysrengas) kestämään kovimmatkin teolliset väärinkäytökset. Valitse laajasta valikoimasta näitä turvasuunniteltuja nostorenkaita sekä muita tuotteita, kuten sakkelin ja sakkelin tappeja, pultteja ja ketjuhihnasarjoja Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut American Drill Bushing -työkalut ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Crosby-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijatyökalua, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava American Drill Bushing -työkalu.

Lähetys

Näitä American Drill Bushing -työkaluja on saatavana pieninä kokoina. Siksi nämä American Drill Bushing -työkalut toimitetaan kuriirikuljetuksena, ei lentorahtina.

Tärkeimmät kauppanimet

En-Guard

Näissä nostorenkaissa on 4140 seosteräsrakenne, jossa on sähkötön nikkelipinnoitus lisäämään kovuutta ja korroosionkestävyyttä. Ne on sarjoitettu yksitellen ja 200 % kuormitustestattu. Th... Lue Lisaä 

EZ-vääntömomentti

Sen sijaan, että kiristät yhtä jättiläistä pulttia erikoistyökalulla, EZ-Torque-nostinrenkaat mahdollistavat useiden pienempien pultinpäiden kiristämisen tavanomaisella momenttiavaimella. Nämä nostorenkaat eivät vaadi... Lue Lisaä 

Heavy Duty D-rengas sivuveto

Näitä nostorenkaita käytetään ihanteellisesti umpinaisten silmukoiden kanssa ja ne asettuvat itseensä kuorman suunnassa. Nämä renkaat on asennettu kuorman sivuille ja mahdollistavat kuormituksen 90 astetta pultin akselista. Heillä on mainos... Lue Lisaä 

ADB HOIST RINGS MFG. Kilpailuedut

Wind-Worker Towerin sijoitusjärjestelmät

Wind-Worker-tornien sijoitusjärjestelmät on suunniteltu mahdollistamaan työmaan valmistelu, takilat kuljetusajoneuvoihin ja niistä pois sekä tornien asennus. Niitä voidaan käyttää myös huoltosovelluksiin, jotka vaativat torniosien poistamista. Näissä järjestelmissä on 360 asteen kääntöalue ja 180 asteen kääntöalue ja 100 tonnin käyttökuormitus. Niiden suunnittelukerroin on 5:1, ja jokainen näiden järjestelmien työkalu on testattu ja sarjastettu 200 %:iin sen käyttökuormitusrajasta.

Usein kysytyt kysymykset

Missä American Drill Bushingin pääkonttori sijaitsee?

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Valdostassa, Georgiassa.

Mikä on nostorenkaiden turvallinen käyttölämpötila?

  • Seosteiselle teräkselle alue on -20 - 400 astetta F.
  • Ruostumattoman teräksen enimmäiskäyttölämpötila on 800 astetta F.

Kuinka monta kertaa voin käyttää nostorengasta, kunnes se on vaihdettava?

Käyttöaste ratkaisee tämän. Ne on kuitenkin testattu ja rakennettu kestämään 20000 XNUMX sykliä tyypillisissä käyttöolosuhteissa.

Yksinomaiset tuotemerkit