ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® High VIS -nostinrenkaat, vakio


Suodattaa
materiaali: 4140 seosterästä , Liike: 360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
TyyliMalliLeveysSisäleveysKantavuusKokonaiskorkeusPaksuusthread PituusKierteen kokoVääntömomenttiHinta (ei alv)
A
HV33112
2.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 jalkaa lbs.€116.97
A
HV33212
2.29 "1.25 "800 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 jalkaa lbs.€116.97
A
HV33312
2.29 "1.25 "1000 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 jalkaa lbs.€116.97
A
HV33512
3.5 "1.89 "2500 paunaa.6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 jalkaa lbs.€147.15
A
HV33714
3.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 jalkaa lbs.€147.15
A
HV33614
3.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 jalkaa lbs.€147.15
A
HV33104
5.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 jalkaa lbs.€362.36
A
HV33105
5.1 "2.81 "10000 lbs.8.82 "1"1.45 "1-8230 jalkaa lbs.€362.36
A
HV33102
5.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 jalkaa lbs.€362.36
A
HV33402
6.75 "3.88 "15000 lbs.11.1 "1.25 "1.88 "1 1 / 4-7470 jalkaa lbs.€669.82
A
HV33424
6.75 "3.88 "24000 lbs.11.85 "1.25 "2.63 "1 1 / 2-6800 jalkaa lbs.€804.57
A
HV33427
6.75 "3.88 "30000 lbs.12.18 "1.25 "2.96 "2-4 1 / 21100 jalkaa lbs.€1,154.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?