Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX PT724AE 365 päivän 24 tunnin vuotuinen tapahtumaajastin, aakkosnumeerinen LCD | AE2ACN 4WAK5

ALTRONIX PT724AE 365 päivän 24 tunnin vuotuinen tapahtumaajastin, aakkosnumeerinen LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AE2ACN Malli: PT724AERistiviite: 4WAK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin - Vuotuinen tapahtuma 1Th 365 Päivä / 24t.
Paristot vaaditaanKyllä
Kotelon syvyys (tuumaa)3.50
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12/24 AC / DC
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAjastin
TyyppiAjastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ALTRONIX PT724A 24 tunnin 365 päivän tapahtumaajastin, 1 kanava, LCD-näyttö | AE2ACM 4WAK4 PT724AFenolinen tai lasikuitu€199.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX PT724AE 365 päivän 24 tunnin vuotuinen tapahtumaajastin, aakkosnumeerinen LCD-näyttö
€234.61 / yksikkö