ALTRONIX Virtalähdelaturit, yksi lähtö, 24VDC @ 10A


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 4.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 15.5 , Kotelon leveys (tuumaa): 12.00 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 24 VDC , Lähtövirta: 10A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Virtalähde / laturi , Lähtöjännite: 24 VDC
TyyliMallieräHinta (ei alv)
A
AL1024ULX
Virtalähde 24 VDC @ 10A€533.49
B
SMP10C24X
Virtalähde 24 VDC @ 10A€494.96
C
SMP10PMC24X
Virtalähde 24 VDC @ 10A Valvottu€560.12

Virtalähdelaturit, yksi lähtö, 24VDC @ 10A

Altronix-virtalähdelatureita käytetään sähkömagneettisten ovilukkojen virransyöttöön, asennukseen ja korjaamiseen. Sisäänrakennettu laturi sisältää geeli- tai suljettuja lyijyakkuja, ja se tuottaa suhteellisen kosteuden jopa 85 % (+/- 5 %). Näitä tarvikkeita tai latureita voidaan käyttää lämpötiloissa 32-120 astetta F, ja ne on päällystetty harmaalla pinnalla korroosion estämiseksi alttiilla pinnoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?