ALTRONIX SMP10C24X Virtalähde / Laturi, 10A Syöttövirta, 24VDC Lähtö | AE2AEU 4WAV3

ALTRONIX SMP10C24X virtalähde/laturi, 10A syöttövirta, 24VDC lähtö

Varastossa
Tuote: AE2AEU Malli: SMP10C24XRistiviite: 4WAV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 24 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8504406018
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALTRONIX AL1024ULX Virtalähde, 24VDC-lähtö, 115VAC-tulo, sisäänrakennettu laturi | AD9KJF 4TEH5 AL1024ULXVirtalähde 24 VDC @ 10A€533.49
ALTRONIX SMP10PMC24X -virtalähde 24vdc @ 10a valvottu | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XVirtalähde 24 VDC @ 10A Valvottu€560.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SMP10C24X virtalähde/laturi, 10A syöttövirta, 24VDC lähtö
€494.96 / yksikkö