Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL1024ULX Virtalähde, 24VDC-lähtö, 115VAC-tulo, sisäänrakennettu laturi | AD9KJF 4TEH5

ALTRONIX AL1024ULX virtalähde, 24 VDC lähtö, 115 VAC tulo, sisäänrakennettu laturi

Varastossa
Tuote: AD9KJF Malli: AL1024ULXRistiviite: 4TEH5
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
€533.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 24 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7385
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL1024ULX on virtalähde/laturi, jota käytetään kulunvalvonta- ja turvajärjestelmissä antamaan luotettavaa virtaa lukoksille, kameroille ja kulunvalvontalaitteille.

Ominaisuudet:

  • Tässä virtalähteessä/laturissa on teräsrakenne kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Siinä on harmaa viimeistely, joka luo neutraalin ja ammattimaisen estetiikan, joka sekoittuu saumattomasti.
  • Tämä laite on varustettu akkujohdoilla kätevää ja tehokasta liittämistä varten virtalähteeseen ilman lisätarvikkeita.
  • Siinä on nokkalukko, joka takaa turvallisen kotelon ja helpon pääsyn huoltoon tai akun vaihtoon.
  • Tämä virtalähde toimii 115 VAC:n tulojännitteellä, mikä tekee siitä yhteensopivan tavallisten sähköjärjestelmien kanssa helppoa integrointia ja käyttöä varten.
  • Se tarjoaa vakaan 24 VDC:n jännitteen tasaisen ja luotettavan virranjakelun takaamiseksi liitettyihin laitteisiin sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä virtalähdettä/laturia?

A.

  • Varmista oikea maadoitus asennuksen aikana sähköhäiriöiden välttämiseksi.
  • Vältä altistamasta laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkista ja huolla yksikkö säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Noudata valmistajan ohjeita yhteensopivien akkutyyppien ja kapasiteetin osalta.
  • Pidä virtalähde etäällä syttyvistä materiaaleista ja lämmönlähteistä tulipalovaaran välttämiseksi.

K. Kuinka asennan Altronix AL1024ULX -virtalähteen/laturin?

A.

  • Valitse sopiva asennuspaikka ja kiinnitä laite paikalleen.
  • Liitä AC-tulovirta määrättyihin liittimiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Kiinnitä tarvittavat paristot vastaaviin portteihin ja varmista oikea napaisuus.
  • Varmista, että kaikki johtoliitännät ovat turvallisia ja tarkkoja.
  • Tarkista yksikön toiminta testaamalla varmistaaksesi oikean asennuksen.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa virtalähdettä/laturia?

A.

  • Kytkettyjen laitteiden jännite- ja virtavaatimukset.
  • Yhteensopivuus akkujen tyypin ja kapasiteetin kanssa.
  • Turvaominaisuudet, kuten ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus.
  • Virtalähteen luotettavuus ja tehokkuus jatkuvaan käyttöön.
  • Ympäristöolosuhteet, mukaan lukien lämpötila- ja kosteustasot optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden takaamiseksi.
  • Asennus ja integrointi on helppoa olemassa olevien järjestelmien kanssa mukavuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALTRONIX SMP10C24X Virtalähde / Laturi, 10A Syöttövirta, 24VDC Lähtö | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24XVirtalähde 24 VDC @ 10A€494.96
ALTRONIX SMP10PMC24X -virtalähde 24vdc @ 10a valvottu | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XVirtalähde 24 VDC @ 10A Valvottu€560.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1024ULX virtalähde, 24 VDC lähtö, 115 VAC tulo, sisäänrakennettu laturi
€533.49 / yksikkö