KERN AND SOHN SXS-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Lavan korkeus: 300 mm , Alustan leveys: 400 mm , Virtalähde: Sisäänrakennettu virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 500mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 5g , Yksiköt: g, kg, lb, oz , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPinnan leveyden punnitseminenlineaarisuusTyölavan syvyysluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnituskapasiteetinPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
SXS 6K-3
300 mm+/-0.0015 kg86 mm0.5g300 x 240 mm6kgX x 300 240 86 mm240 mm-
Tarjouspyyntö
A
SXS 30K-2
300 mm+/-0.006 kg89 mm2g300 x 240 mm30kgX x 400 300 89 mm240 mm-
Tarjouspyyntö
A
SXS 10K-3
300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 x 240 mm15kgX x 300 240 86 mm240 mm€2,259.62
Tarjouspyyntö
A
SXS 60K-2
300 mm+/-0.015 kg89 mm5g300 x 300 mm60kgX x 400 300 89 mm300 mm-
Tarjouspyyntö
A
SXS 10K-3L
400mm+/-0.003 kg89 mm1g400 x 300 mm15kgX x 400 300 89 mm300 mm€1,610.15
Tarjouspyyntö
A
SXS 100K-2
500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 x 400 mm150kgX x 500 400 123 mm400 mm€2,421.99
Tarjouspyyntö
A
SXS 30K-2L
500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 x 400 mm30kgX x 500 400 123 mm400 mm€2,435.52
Tarjouspyyntö
A
SXS 60K-2L
500 mm+/-0.015 kg123 mm5g500 x 400 mm60kgX x 500 400 123 mm400 mm-
Tarjouspyyntö
A
SXS 100K-2L
650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 x 500 mm150kgX x 650 500 133.5 mm500mm€3,003.81
Tarjouspyyntö
A
SXS 300K-2
650 mm+/-0.06 kg133.5 mm20g650 x 500 mm300kgX x 650 500 133.5 mm500mm-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?