Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1333 Hollow Punch Leikkauspää, 1-7/8 tuuman halkaisija | AG8XWX

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1333 ontto rei'ityspää, halkaisija 1-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8XWX Malli: AX1333

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto rei'itys
Halkaisija1 7 / 8 "
Korkeus1.7 "
Pituus2.3 "
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
TyyppiOntto rei'itys
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patentoitu lukitusjärjestelmä; Ainutlaatuinen muotoilu; Karkaistu teräs leikkuupäät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaNo Of PiecesKorkeusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1310 Hollow Punch Leikkauspää, 1.1 tuuman pituus, 0.6 tuuman leveys | AG8XVX AX1310-1 / 8 "-0.6 "€18.43
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1311 Hollow Punch Leikkauspää, 0.6 tuuman leveys, 1.1 tuuman pituus | AG8XVY AX1311-3 / 16 "-0.6 "€23.88
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1312 Hollow Punch Leikkauspää, 1.1 tuuman pituus, 0.6 tuuman leveys | AG8XVZ AX1312-1 / 4 "-0.6 "€18.43
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1313 Vaihtoleikkuupää, 1.1 tuuman pituus, 0.6 tuuman korkeus | AG8XWA AX1313-5 / 16 "-0.6 "€18.43
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1314 Vaihtoleikkuupää, 1.1 tuumaa pituus, 0.6 tuumaa leveys | AG8XWB AX1314-3 / 8 "-0.6 "€18.43
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1315 Vaihtoleikkuupää, 1.1 In Pituus, Karkaistu teräs | AG8XWC AX1315-7 / 16 "-1"€21.90
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1316 Vaihtoleikkuupää, 1.1 Pituus, 1 Leveys | AG8XWD AX1316-1 / 2 "-1"€21.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1333 ontto rei'ityspää, halkaisija 1-7/8 tuumaa
€43.53 / yksikkö