ALLEGRO SAFETY 9509-50 Tuuletuspuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin 12 tuumaa, 115 V AC | AG8FMD

ALLEGRO SAFETY 9509-50 Tuuletuspuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin 12 tuumaa, 115 V AC

Varastossa
Tuote: AG8FMD Malli: 9509-50

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,355.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Perusmittari14 ga.
Terän materiaaliLasivahvisteista polypropeenia
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty6A
Kanavan halkaisija12 "
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus60 Hz
Mitata16 ga.
Kahva materiaaliKumi
Korkeus15 "
HP1 / 2 hp
Pituus15 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa2202 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta1674 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta1598 CFM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Terien lukumäärä3
Vaihe1
RPM3450 RPM
TyyppiAksiaalinen korkea teho
Jännite115V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyMax. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. TaivutaMax. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. TaivutaRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9509-50E ilmanvaihtopuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin 12 tuumaa, 220 V AC | AG8FME 9509-50E3.3A1390 CFM1330 CFM2850 RPM220V AC€1,470.19

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50 Tuuletuspuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin 12 tuumaa, 115 V AC
€1,355.26 / yksikkö