ALLEGRO SAFETY 9509-50E ilmanvaihtopuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin 12 tuumaa, 220 V AC | AG8FME

ALLEGRO SAFETY 9509-50E ilmanvaihtopuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin 12 tuumaa, 220 V AC

Varastossa
Tuote: AG8FME Malli: 9509-50E

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,470.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Perusmittari14 ga.
Terän materiaaliLasivahvisteista polypropeenia
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty3.3A
Kanavan halkaisija12 "
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus50 Hz
Mitata16 ga.
Kahva materiaaliKumi
Korkeus15 "
HP1 / 2 hp
Pituus15 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa2202 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta1390 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta1330 CFM
Terien lukumäärä3
Vaihe1
RPM2850 RPM
TyyppiAksiaalinen korkea teho
Jännite220V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyMax. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. TaivutaMax. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. TaivutaRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9509-50 Tuuletuspuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin 12 tuumaa, 115 V AC | AG8FMD 9509-506A1674 CFM1598 CFM3450 RPM115V AC€1,355.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50E ilmanvaihtopuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin 12 tuumaa, 220 V AC
€1,470.19 / yksikkö