ALLEGRO SAFETY 9878-151 CO -näytön suodatinpaneeli | AG8GHA

ALLEGRO SAFETY 9878-151 CO -näytön suodatinpaneeli

Tuote: AG8GHA Malli: 9878-151
€3,270.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmankulutus150 CFM
Hälytysasetus10 ppm
näyttöNestekide
Ulkoinen liitäntäValinnainen vilkkuvalohälytys
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Virtausalue0 - 1 lpm
Korkeus19 "
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Pituus22 "
MateriaaliTeräs
Nänni materiaaliMessinki
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Virtalähde115 V AC - 9 V DC virtasovitin jatkuvaan virransyöttöön, 9 V DC alkaliparisto
Painealue5 - 125 psi
Säätimen tyyppiKorkeapaine
TunnistinVaihdettava sähkökemiallinen
Äänitaso90 dB
TyyliSeinäasennus, 1-12 työntekijän järjestelmä
TyyppiInline suodatinpaneeli, ilmansuodatin
VisuaalinenUlkoinen virta LED-valosignaali
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusUlkoinen liitäntäKorkeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9878-100 kantopaneeli, ilman CO-näyttöä, 8 työntekijää | AG8GGY 9878-100100 CFMValinnainen Remote Strobe Alarm7 1 / 2 "3 / 4 "Hansen23 "16 1 / 2 "€3,594.44
ALLEGRO SAFETY 9878-150 CO -näytön suodatinpaneeli, 150 CFM | AG8GGZ 9878-150100 CFMValinnainen vilkkuvalohälytys19 "1"MNPT22 "10 "€4,539.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9878-151 CO -näytön suodatinpaneeli
€3,270.08 / yksikkö