ALLEGRO SAFETY 9878-100 kantopaneeli, ilman CO-näyttöä, 8 työntekijää | AG8GGY

Allegro 9878-100 kantopaneeli, ilman CO-näyttöä, 8 työntekijää

Varastossa
Tuote: AG8GGY Malli: 9878-100

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,594.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmankulutus100 CFM
Hälytysasetus10 ppm
näyttöNestekide
Ulkoinen liitäntäValinnainen Remote Strobe Alarm
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Virtausalue0 - 1 lpm
Korkeus7 1 / 2 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiHansen
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
Nänni materiaaliMessinki
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Tulpan materiaaliKotelo karkaistua terästä
Virtalähde115 V AC - 9 V DC virtasovitin jatkuvaan virransyöttöön, 9 V DC alkaliparisto
Painealue5 - 125 psi
Säätimen tyyppiKorkeapaine
TunnistinVaihdettava sähkökemiallinen
Äänitaso90 dB
TyyppiInline suodatinpaneeli, ilmansuodatin
VisuaalinenUlkoinen virta LED-valosignaali
Leveys16 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusUlkoinen liitäntäKorkeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9878-150 CO -näytön suodatinpaneeli, 150 CFM | AG8GGZ 9878-150100 CFMValinnainen vilkkuvalohälytys19 "1"MNPT22 "10 "€4,539.05
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9878-151 CO -näytön suodatinpaneeli | AG8GHA 9878-151150 CFMValinnainen vilkkuvalohälytys19 "1"MNPT22 "10 "€3,270.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Allegro 9878-100 kantopaneeli, ilman CO-näyttöä, 8 työntekijää
€3,594.44 / yksikkö