AKRO-MILS 77810GREY kallistustrukki, Heavy Duty, 400 gallona, ​​harmaa | AD6TBX 4AAZ5

AKRO-MILS 77810 GREY kallistettu kuorma-auto, raskas, 400 gallona, ​​harmaa

Tuote: AD6TBX Malli: 77810GREYRistiviite: 4AAZ5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,299.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Koko400 Gal.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriHarmaa
Syvyys86 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata13 ga.
Kahvan korkeus41 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus50 "
Suppilon materiaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiRaskas
Kantavuus2000 lb
Materiaalipolyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus85 "
kokonaisleveys48 "
tilavuus2 ov. yd.
Tilavuus2 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaaliKumi
Renkaan koko12 "
Pyörän tyyppiValettu kumi
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.4
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
AKRO-MILS 77710GREY kallistustrukki, Heavy Duty, 300 gallona, ​​harmaa | AD6TBW 4AAZ4 77710HARMAA300 gal.85 "38 "€3,555.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 77810 GREY kallistettu kuorma-auto, raskas, 400 gallona, ​​harmaa
€4,299.88 / yksikkö