AKRO-MILS 77710GREY kallistustrukki, Heavy Duty, 300 gallona, ​​harmaa | AD6TBW 4AAZ4

AKRO-MILS 77710 GREY kallistettu kuorma-auto, raskas, 300 gallona, ​​harmaa

Tuote: AD6TBW Malli: 77710GREYRistiviite: 4AAZ4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,555.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Koko300 gal.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriHarmaa
Syvyys85 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata13 ga.
Kahvan korkeus41 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus50 "
Suppilon materiaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiRaskas
Kantavuus2000 lb
Materiaalipolyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus85 "
kokonaisleveys39 "
tilavuus1-1 / 2 ov. yd.
Tilavuus1-1 / 2 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaaliKumi
Renkaan koko12 "
Pyörän tyyppiValettu kumi
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.8
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
AKRO-MILS 77810GREY kallistustrukki, Heavy Duty, 400 gallona, ​​harmaa | AD6TBX 4AAZ5 77810HARMAA400 Gal.86 "48 "€4,284.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 77710 GREY kallistettu kuorma-auto, raskas, 300 gallona, ​​harmaa
€3,555.54 / yksikkö