AKRO-MILS 35195GREY Pesä- ja pinosäiliö, 19-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFE 5YN03

AKRO-MILS 35195GREY Nest and Stack -säiliö, pituus 19-1/2 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AJ2JFE Malli: 35195GREYRistiviite: 5YN03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko12.93 gal.
VäriHarmaa
Korkeus12 "
Sisällä pohjan pituus14 5 / 8 "
Sisällä pohjan leveys13 3 / 8 "
Sisäkorkeus12 7 / 8 "
Sisäpituus18 "
Sisäpuolella yläpituus15 1 / 2 "
Sisäpuolen yläleveys14 1 / 2 "
Sisäleveys13 1 / 2 "
Pituus18 "- 20"
Kantavuus90 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella13 "
Ulkopituus19 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys15 1 / 2 "
paketti Määrä6
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus1.70 cu. ft.
Leveys14 "- 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 35195RED pesä- ja pinosäiliö, 19-1/2 tuumaa, punainen | AJ2HYW 5KY99 35195REDpunainen€50.49
AKRO-MILS 35195BLUE pino- ja pesäsäiliö, 12.93 gal., 19 1/2 x 15 1/2 x 13 tuumaa, sininen, pinottava | CJ3MUL 5LA10 35195SININENsininen€50.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35195GREY Nest and Stack -säiliö, pituus 19-1/2 tuumaa, harmaa
€50.49 / yksikkö