Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30255SCLAR ripustus-/pinolaatikko, 5 tuuman korkeus, 16-1/2 tuuman leveys, 10-7/8 tuuman pituus, kirkas | AD8GRG 4KET2

AKRO-MILS 30255SCLAR ripustus-/pinolaatikko, korkeus 5 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 10-7/8 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD8GRG Malli: 30255SCLARRistiviite: 4KET2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.25 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriPoista valinta
Korkeus5 "- 6"
Sisällä pohjan pituus9"
Sisäkorkeus4 3 / 4 "
Sisäpituus9 3 / 4 "
Sisäleveys15 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus60 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella5"
Ulkopituus10 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys16 1 / 2 "
paketti Määrä6
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30255STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 5 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 10-7/8 tuumaa, kivi | AB3MWK 1UGN9 30255KIVIKivi6€38.52
AKRO-MILS 30255RED ripustus-/pinolaatikko, 5 tuuman korkeus, 16-1/2 tuumaa leveys, 10-7/8 tuumaa pituus, punainen | AC3EAE 2RV86 30255REDpunainen6€38.52
AKRO-MILS 30255YELLO ripustus-/pinolaatikko, korkeus 5 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 10-7/8 tuumaa, keltainen | AC3EAG 2RV88 30255 YELLOKeltainen6€38.52
AKRO-MILS 30255BLUE ripustus-/pinolaatikko, korkeus 5 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 10-7/8 tuumaa, sininen | AC3EAJ 2RV90 30255SININENsininen6€38.52
AKRO-MILS 30255GREEN ripustus-/pinolaatikko, korkeus 5 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 10-7/8 tuumaa, vihreä | AC3EAL 2RV92 30255VihreäVihreä6€38.52
AKRO-MILS 30255BLACK ripustus-/pinolaatikko, korkeus 5 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 10-7/8 tuumaa, musta | AC9NTU 3HRY9 30255MUSTAMusta6€38.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30255SCLAR ripustus-/pinolaatikko, korkeus 5 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, pituus 10-7/8 tuumaa, kirkas
€35.25 / yksikkö